AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230CRT Rullakärry pyörällä

Varastossa
Tuote: CD6JRF Malli: PFE-230CRT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakärry
Ampeeria15A
Suodattimen tyyppiHEPA-suodatin
Virtausnopeus230 CFM
Letkun pituus10 ft.
HP3 / 4 hp
Sisältääpyörille
TyyppiPFE-230 rullakärry pyörillä
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230CRT Rullakärry pyörällä
€415.23 / yksikkö