AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-240 High Capacity esisuodatin, teline, 240 cfm | CD6JRB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-240 High Capacity esisuodatin, teline, 240 cfm

Varastossa
Tuote: CD6JRB Malli: PF-240

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräesisuodatin
Ilmavirta140 CFM
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiChicago
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiHansen 5000 Style Socket
Jalustan materiaaliTeräs
TyyppiSuurikapasiteettinen kannettava kompressoriesisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-140 High Capacity, kannettava kompressoriesisuodatin, 140 cfm, teräsjalusta | CH6FKJ PF-140€795.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PF-240 High Capacity esisuodatin, teline, 240 cfm
€1,329.68 / yksikkö