AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-3 ilmasylinteriallas, 2 sylinteriä, 4500 psi | AA4PPD 12x226

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-3 ilmasylinteriallas, 2 sylinteriä, 4500 psi

Varastossa
Tuote: AA4PPD Malli: PAK-3Ristiviite: 12X226

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,327.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterialusta
VäriOranssi
Syvyys6 1 / 2 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Omistaa(2) Korkeapainesylinterit, 2216/4500 psi
Pituus29 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine4500 psi
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-3HI ilmasylinteritarjotin, hv:n tuloaukko, 2 sylinteriä, 4500 psi | CD6JQM PAK-3HI(2) Korkeapainesylinterit, 4500 psi€2,398.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-3 ilmasylinteriallas, 2 sylinteriä, 4500 psi
€3,327.96 / yksikkö