AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-3 Multi Air Command Kit, 11 paineen ulostuloa, 4 korkeapaineen tulopiikkaa | AH2KPE 29EZ68

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-3 Multi Air Command Kit, jossa 11 paineen ulostuloa, 4 korkeapaineen tulopiippua

Varastossa
Tuote: AH2KPE Malli: MACK-3Ristiviite: 29EZ68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,487.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMulti Air Command Kit
hälytysMatalan paineen hälytyspilli
HälytystyyppiMatalan paineen hälytyspilli
Kytkimen tyyppiTeollisuuden vaihto
Sylinterin paine2216 psi, 4500 psi
Max. Paine125 psi
Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-1 Multi Air Command Kit, 4 ulostuloa, 2 korkeapainesylinteripiiskaa, 5500 Psi | AH2KPD 29EZ67 MACK-1€2,738.39
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-2 Multi Air Command Kit, 4 ulostuloa, korkeapainesäädin ja täyttöpiiska, 5500 Psi | CD6JQA MACK-2€3,467.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-3 Multi Air Command Kit, jossa 11 paineen ulostuloa, 4 korkeapaineen tulopiippua
€5,487.85 / yksikkö