AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-100M hengitysilmaletkun kela, manuaalinen takaisinkelaus, 100 tai 50 jalkaa koko, 1000 psi, musta

Varastossa
Tuote: CD6JPE Malli: HR-100M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€768.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pituus100 ft.
Koko3 / 8 "
TyyppiManuaalinen letkukela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokoTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-100 hengitysilmaletkun kela, 100 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija. Letku, teräs | CD6JPC HR-100Letkun kela100 ft.3 / 8 "Automaattinen letkukela€1,864.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-100-5 hengitysilmaletkun kela, 100 jalkaa, 1/2 tuuman sisähalkaisija. Letku, 250 psi | CD6JPD HR-100-5Letkun kela100 ft.1 / 2 "Automaattinen letkukela€1,870.91
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-100M-8 letkukela, manuaalinen kelaus, 1/2 tuuman koko | CD6JPF HR-100M-8Letkun kela---€795.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-300M hengitysilmaletkun kela, manuaalinen kelaus, 300 tai 150 jalkaa. Koko | CD6JPG HR-300MLetkun kela300 ft.3 / 8 "Manuaalinen letkukela€1,329.68
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-400M hengitysilmaletkun kela, manuaalinen kelaus, 400 tai 200 jalkaa. Koko | CD6JPH HR-400MLetkun kela400 ft.3 / 8 "Manuaalinen letkukela€868.64
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-50 hengitysilmaletkun kela, automaattinen kelaus, 50 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija. Letku, musta | CD6JPJ HR-50Letkun kela50 ft.3 / 8 "Automaattinen letkukela€928.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-500MC Hengitysilmaletkun kela pyörillä ja kahvalla, manuaalinen kelaus | CD6JPK HR-500MCLetkukela ostoskorilla300 jalkaa, 450 jalkaa3/8 ", 1/2"Manuaalinen letkukelavaunu, jossa taitettava kahva€1,236.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HR-100M hengitysilmaletkun kela, manuaalinen takaisinkelaus, 100 tai 50 jalkaa koko, 1000 psi, musta
€768.41 / yksikkö