AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-347 hengitysilmasarja, 4 ulostuloa, 5000 PSI:n säädin | CD6JNG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-347 hengitysilmasarja, 4 ulostuloa, 5000 PSI:n säädin

Varastossa
Tuote: CD6JNG Malli: HP-CW1-347

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,062.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanjakotukin kokoonpano
hälytysMatalan paineen hälytyspilli
HälytystyyppiMatalan paineen hälytyspilli
Max. Paine5000 psi
Liitosten lukumäärä4
Ihmiset palvelivat4
TyyppiPoistosarjan kokoonpano
Venttiilin tyyppiTurvaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-346 hengitysilmasarja, 4 ulostuloa, 3000 PSI:n säädin | CD6JNF HP-CW1-3463000 psi€928.77
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN HP-CW1-702 hengitysilmasarja, 4 ulostuloa, 6000 PSI:n säädin | CD6JNH HP-CW1-7026000 psi€2,131.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-347 hengitysilmasarja, 4 ulostuloa, 5000 PSI:n säädin
€1,062.41 / yksikkö