AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUP25 tuuletussarja, 8 tuuman tuuletin, 25 jalkaa kanava, 115 voltin vaihtovirta, 60 Hz | CD6JJF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUP25 tuuletussarja, 8 tuuman tuuletin, 25 jalkaa kanava, 115 voltin vaihtovirta, 60 Hz

Varastossa
Tuote: CD6JJF Malli: CVFCUP25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtosarja
Väripunainen
Halkaisija8"
Kanavan halkaisija8"
Pituus25 ft.
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-CUP tuuletussarja, kanava, 15 jalkaa ja 6 jalkaa pituus, oranssi | AD2GFA 3PAN9 SV-KUPPIOranssiIlmanvaihtosarja6 jalkaa, 15 jalkaa-€1,091.30
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8A15K50 Tuuletussarja, Kanisterituuletin, 8 tuuman halkaisija, 50 Hz | CD6JJC CVF8A15K50-Johtava ilmanvaihtosarja15 ft.230V AC€1,002.27
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUP15 Tuuletussarja, 15 jalkaa Kanava, 115 V AC | CD6JJE CVFCUP15-Johtava ilmanvaihtosarja15 ft.115V AC€546.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-CUP25 Tuuletussarja, 90 Deg. Kyynärpää, 25 jalkaa ja 6 jalkaa pituus | CD6JWD SV-KUPU 25-Ilmanvaihtosarja6 jalkaa, 25 jalkaa-€825.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUP25 tuuletussarja, 8 tuuman tuuletin, 25 jalkaa kanava, 115 voltin vaihtovirta, 60 Hz
€589.43 / yksikkö