AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8D25KIT Suljetun tilan tuuletussarja, 12V DC, 1/4 hv | AA6YRX 15E901

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8D25KIT Suljetun tilan tuuletussarja, 12V DC, 1/4 hv

Varastossa
Tuote: AA6YRX Malli: CVF8D25KITRistiviite: 15E901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,131.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmanvaihtosarja
Ampeeria19A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250 RPM
Väripunainen
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP1 / 4 hp
SisältääTuuletin, kanava kanisterin kanssa, satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Kyynärpää ja Universal Mount
Pituus6 jalkaa, 25 jalkaa
Max. Virtaus vapaassa ilmassa974 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan pituusHPSisältääTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8A15KIT Suljetun tilan tuuletussarja, 4A, 3250 RPM, Muovi | AA6YRR 15E895 CVF8A15KIT4A6 jalkaa, 15 jalkaa1 / 3 hpTuuletin, kanava kanisterin kanssa, satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Kyynärpää ja Universal Mountaksiaalinen115V AC€1,181.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8D15KIT Suljetun tilan tuuletussarja, 8 tuuman kanavan halkaisija | AA6YRT 15E896 CVF8D15KIT19A-1 / 4 hpTuuletin, kanava kanisterin kanssa, satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Kyynärpää ja Universal Mountaksiaalinen12V DC-€1,093.51
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8A25KIT Suljetun tilan tuuletussarja, 974 cfm | AA6YRW 15E899 CVF8A25KIT4A6 jalkaa, 25 jalkaa1 / 3 hpTuuletin, kanava kanisterin kanssa, satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Kyynärpää ja Universal Mountaksiaalinen115V AC€1,094.64
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8A25K50 Tuuletussarja, Kanisterin tuuletin, 8 tuuman halkaisija, 25 jalkaa Pituus | CD6JJD CVF8A25K50-25 ft.-Satulan tuuletusaukko, tarvikkeetVoi tuulettaa220V AC€1,015.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF8D25KIT Suljetun tilan tuuletussarja, 12V DC, 1/4 hv
€1,131.99 / yksikkö