Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31338 Swaged Cop Tee Access 1/2 Od - Pakkaus 3 | AC8UNB 3DWZ9

JB INDUSTRIES A31338 Swaged Cop Tee Access 1/2 Od - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UNB Malli: A31338Ristiviite: 3DWZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys1/2 ODS
Yhteyden koko1/2 "OD
Pituus2.125 "
MateriaaliBrass / Kupari
Prod. KuvausSwapped Tee
TyyppiKuparjuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPituusPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31336 Swaged Cop Tee Access 3/8 Od - Pakkaus 3 | AC8UNA 3DWZ8 A313363/8 ODS3/8 "OD2.125 "3€44.34
JB INDUSTRIES A31344 Swaged Cop Tee Access 7/8 Od | AC8UNC 3DXA1 A313447/8 ODS7/8 "OD3.5 "1€21.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31338 Swaged Cop Tee Access 1/2 Od - Pakkaus 3
€44.57 /pakkaus