AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12EXP15 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa kanava | CD6JHV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12EXP15 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa kanava

Tuote: CD6JHV Malli: CVF12EXP15
€3,933.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
VäriMusta
Johdon pituus25 ft.
Kanavan halkaisija12 "
Kanavan pituus15 ft.
Taajuus60 Hz
KoteloMuovi
HP1 1/2 hv
Pituus15 ft.
Vaihe1
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKanavan pituusJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12EXP25 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 25 jalkaa kanava | CD6JHW CVF12EXP2525 ft.25 ft.115V AC€4,020.55
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12X1522 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa kanava | CD6JHX CVF12X152210m15 ft.220 - 230 V AC€3,933.68
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12X2522 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 25 jalkaa kanava | CD6JHY CVF12X252210m25 ft.220 - 230 V AC€4,020.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12EXP15 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa kanava
€3,933.68 / yksikkö