AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 aksiaalinen kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa. Kanisteri | AH9BPB 39FW24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 aksiaalinen kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa kanisteri

Varastossa
Tuote: AH9BPB Malli: CVF12CAN15Ristiviite: 39FW24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria8.3A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3350 RPM
VäriOranssi
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus17 1 / 2 "
KoteloMuovi
HP1 hv
Pituus15 ft.
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys15 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.215
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 Aksiaalikanisterituuletin, 12 tuuman koko, 25 jalkaa Kanisteri | AH9BPC 39FW25 CVF12CAN25€1,136.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 aksiaalinen kanisterituuletin, 12 tuuman koko, 15 jalkaa kanisteri
€1,051.63 / yksikkö