AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN Aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 3250 RPM, 1/3 hv moottori, 4A | AA6YRJ 15E888

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN aksiaalinen kanisterituuletin, 8 tuuman koko, 3250 rpm, 1/3 hv moottori, 4A

Varastossa
Tuote: AA6YRJ Malli: CVF-25ACANRistiviite: 15E888

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria4A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250 RPM
Väripunainen
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus25 ft.
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
Pituus25 ft.
Max. Virtaus vapaassa ilmassa974 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan pituusHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15ACAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 15 jalkaa Kanavakanisteri | AA6YRH 15E887 CVF-15ACAN4A-1 / 3 hp115V AC€673.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15DCAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 15 jalkaa kanava, 1/4 hv moottori, 3250 rpm | AA6YRL 15E890 CVF-15DCAN19A-1 / 4 hp12V DC-€760.44
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25DCAN aksiaalikanisterituuletin, koko 8 tuumaa, 12V DC, 19A, muovikotelo | AA6YRM 15E891 CVF-25DCAN19A25 ft.1 / 4 hp12V DC-€791.88
ILMAJÄRJESTELMÄT KANSAINVÄLINEN CVF-6ACAN Tuuletin, 6 ft. Kanavasäiliö, 60 Hz, 8 tuuman koko, 115 V AC | CD6JHD CVF-6ACAN-6 ft.-115V AC€496.36
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN CVF-6DCAN Tuuletin, 6 ft. Kanavasäiliö, 8 tuuman koko, 12V DC | CD6JHE CVF-6DCAN----€651.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN aksiaalinen kanisterituuletin, 8 tuuman koko, 3250 rpm, 1/3 hv moottori, 4A
€751.47 / yksikkö