AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 15 jalkaa kanava, 220 V AC, 8 tuuman koko | CD6JGZ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 15 jalkaa kanava, 220 V AC, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6JGZ Malli: CVF-15X220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,605.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
VäriMusta
Johdon pituus10m
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus15 ft.
Taajuus50/60 Hz
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
Pituus15 ft.
Virtajohdon pituus10m
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKanavan pituusJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15CANEX Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 1/3 hv, 115 V AC, 15 ft. Kanava | AA6YRP 15E893 CVF15CANEX25 ft.15 ft.115V AC€2,749.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 1/3 hv, 115 V AC, 25 jalkaa kanava | AA6YRQ 15E894 CVF25CANEX25 ft.25 ft.115V AC€3,132.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25X220 Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 25 jalkaa kanava, 220 V AC, 50/60 Hz, 8 tuuman koko | CD6JHB CVF-25X22010m25 ft.230V AC€2,792.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF6CANEX Räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 8 tuuman koko, 6 jalkaa kanava | CD6JJB CVF6CANEX25 ft.6 ft.115V AC€2,847.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 räjähdyssuojattu kanisterituuletin, 15 jalkaa kanava, 220 V AC, 8 tuuman koko
€2,605.91 / yksikkö