AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14IS kannettava luonnostaan ​​turvallinen CO-näyttö säätimellä/virtausmittarilla, 9V DC

Varastossa
Tuote: CD6JGG Malli: CO91-14IS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,804.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
HälytystyyppiKuuluva
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tehontarve9V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO291-14IS Kannettava luonnostaan ​​turvallinen CO/O2-näyttö säätimellä/virtausmittarilla, 9V DC | CD6JGE CO291-14ISCO/O2-näyttö€2,605.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14IS kannettava luonnostaan ​​turvallinen CO-näyttö säätimellä/virtausmittarilla, 9V DC
€1,804.09 / yksikkö