AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30COAAPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 ulostuloa | CD6JCY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30COAAPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 ulostuloa

Varastossa
Tuote: CD6JCY Malli: BB30COAAPM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,136.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmavirta30 CFM
Ilmavirta30 CFM
Ampeeria1A
Virtauskapasiteetti48 CFM
Tuloaukon tyyppiTeollisuuden vaihto
Kytkimien määrä2
Vapautuspaine125 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B100COAAPM hengitysilmapaneeli, CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM virtauskapasiteetti, 4 ulostuloa | CD7KXE B100COAAPM-€5,606.05
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50COAAPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 50 CFM, 79 CFM virtauskapasiteetti, 4 ulostuloa | CD6JDK BB50COAAPM4€4,269.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30COAAPM hengitysilmapaneeli, CO-monitori, 30 CFM, 48 CFM virtauskapasiteetti, 2 ulostuloa
€4,136.05 / yksikkö