AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-84 pienennyssovitin, 8 tuumaa x 4 tuumaa, galvanoitu

Varastossa
Tuote: CD7KXQ Malli: BA-84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16 ga.
Koko4 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-8444 pienennyssovitin, 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa koko | CD7KXT BA-84444 "- 8"€680.11
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-86 Reducing Adapter, 8 Inch x 6 Inch Size, Galvanized | CD7KXW BA-866 "- 8"€465.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-84 pienennyssovitin, 8 tuumaa x 4 tuumaa, galvanoitu
€357.95 / yksikkö