SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18AFU Vaakapostilaatikko Usps 18-ovinen alumiini Fl 37-1/2 tuumaa | AG3LER 33LU15

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18AFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 18 ovinen alumiini Fl 37-1/2 tuumaa

Tuote: AG3LER Malli: 3710D-18AFURistiviite: 33LU15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus37.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino135 lb
Ovien lukumäärä18
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.23
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18ARU Vaakasuora postilaatikko 18 ovea alumiinia Rl 37-1 / 2 tuumaa | AG3LEU 33LU17 3710D-18ARUAlumiini37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18GFU vaakasuora postilaatikko 18 ovea kulta Fl 37-1 / 2 tuumaa | AG3LEV 33LU18 3710D-18GFUKulta37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18GRU Vaakasuora postilaatikko, 18 ovea, kulta Rl 37-1 / 2 tuumaa | AG3LEX 33LU20 3710D-18GRUKulta37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SFU Vaakasuora postilaatikko 18 ovea Sandstone Fl 37-1 / 2 tuumaa | AG3LEY 33LU21 3710D-18SFUHiekkakivi37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SRU Vaakapostilaatikko Usps 18-ovinen hiekkakivi Rl 37-1/2 tuumaa | AG3LFA 33LU23 3710D-18SRUHiekkakivi37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18ZFU Vaakasuora postilaatikko 18 ovea Pronssi Fl 37-1 / 2 tuumaa | AG3LFB 33LU24 3710D-18ZFUPronssi37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18ZRU Vaakasuora postilaatikko 18 ovea Pronssi Rl 37-1 / 2 Tuumaa | AG3LFD 33LU26 3710D-18ZRUPronssi37.5 "135 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18AFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 18 ovinen alumiini Fl 37-1/2 tuumaa