AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Kärry, 100 cfm, 6 Kytkin | CD7KXH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Kärry, 100 cfm, 6 Liitin

Varastossa
Tuote: CD7KXH Malli: BA-100-6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,140.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Ilmavirta100 CFM
Ilmavirta100 cfm
Ampeeria1A
Kytkimien määrä6
Paine125 psi
Jännite9V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräPaineJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 Kärry, 50 cfm, 125 psi, 4 Kytkin | AB8UZA 29EZ58 BA-5040 - 160 psi8 - 16V DC€5,278.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100 Kärry, 100 cfm, 125 psi, 4 Kytkin | AH2KNX 29EZ59 BA-1004125 psi9V DC-€6,475.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 Kärry, Schrader Fitting, 100 cfm, 8 Kytkin | CD7KXJ BA-100-88125 psi9V DC-€6,274.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-1CAA Kärry, Takaletku, 2 Takasuodatin | CD7KXK BA-1CAA---€2,532.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-30 Kärry, 30 cfm, 2 Liitin | CD7KXL BA-302125 psi-€5,011.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Kärry, 100 cfm, 6 Liitin
€6,140.59 / yksikkö