Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-HC-1 letku-letkuliitin, 1.5 tuuman letku, metalli

Varastossa
Tuote: CD7KXA Malli: AV-HC-1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukytkin
Letkun koko1 1 / 2 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-HC-2 Letku-letkuliitin, 2 tuuman letku, metallia | CD7KXB AV-HC-22"€41.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-HC-1 letku-letkuliitin, 1.5 tuuman letku, metalli
€36.65 / yksikkö