AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55DL rummun kansi hanhenkaulan sovittimella, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD7KWG Malli: AV-55DL

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,366.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörummun kansi
Rumpukoko55 gal.
hyödyt16" sähkö- tai pneumaattinen moottoripää
Sisältää1 1/2" hanhenkaulan sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55DL rummun kansi hanhenkaulan sovittimella, 55 gallonaa
€1,366.91 / yksikkö