Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-3RB pyöreä harja, 3 tuuman koko, 1.5 tuuman liitin, nailon | CD7KVY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-3RB pyöreä harja, 3 tuuman koko, 1.5 tuuman liitin, nailonia

Varastossa
Tuote: CD7KVY Malli: AV-3RB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin harja
Harjakoko3"
Liittimen materiaaliMuovi
Liittimen koko1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjakokoeräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-6200 lattiaharja, alumiini, 14 tuuman koko, 1.5 tuuman letku | CD7KWR AV 620014 "Pölynimurin harjatyökalu€168.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-3RB pyöreä harja, 3 tuuman koko, 1.5 tuuman liitin, nailonia
€76.36 / yksikkö