AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa, valu, alumiinia | AH3RXB 33L437

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa, valu, alumiini

Varastossa
Tuote: AH3RXB Malli: ASI-JF20Ristiviite: 33L437

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,571.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Ilmankulutus60 - 290 cfm
ilmamäärä10400 cfm
VäriHopea
Halkaisija20 "
Tulovirtaus60 - 290 CFM
Tulopaine40 - 110 psi
MateriaaliValettu alumiini
Max. Virtaus vapaassa ilmassa10400 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTulovirtausMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 24 tuumaa, alumiinivalu | AG9YUF 23LJ35 ASI-JF2424 "76 - 338 CFM16130 CFM€11,584.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa, valu, alumiini
€7,571.09 / yksikkö