AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-15TS sylinteriteline, 15 sylinteriä, kierteensuojalla, koko 22.25 x 32 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: CD7KTK Malli: AK24-15TS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,796.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteriteline
Syvyys22 1 / 4 "
Korkeus36 "
MateriaaliAlumiini
materiaali TyyppiAlumiini
Sylinterien lukumäärä15
SarjatAIR KADDY
ViestinsäästäjätKyllä
Leveys25 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusViestinsäästäjätHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-11 sylinteriteline, 11 sylinteriä, 22.25 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | CD7KTG AK24-1148 "Ei€4,288.30
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-11TS sylinteriteline, 11 sylinteriä, kierteensuojalla, 22.25 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | CD7KTH AK24-11TS48 "Kyllä€4,367.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-15 sylinteriteline, 15 sylinteriä, 22.25 x 32 tuumaa, alumiinia | CD7KTJ AK24-1536 "Ei€4,653.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-18 sylinteriteline, 18 sylinteriä, 22.25 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | CD7KTL AK24-1860 "Ei€4,939.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-18TS sylinteriteline, 18 sylinteriä, kierteensuojalla, 22.25 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | CD7KTM AK24-18TS60 "Kyllä€5,261.93
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-24 sylinteriteline, 24 sylinteriä, 22.25 tuumaa x 76 tuumaa, alumiinia | CD7KTN AK24-2476 "Ei€5,720.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-24TS sylinteriteline, 24 sylinteriä, kierteensuojalla, 22.25 tuumaa x 76 tuumaa, alumiinia | CD7KTP AK24-24TS76 "Kyllä€6,149.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-15TS sylinteriteline, 15 sylinteriä, kierteensuojalla, koko 22.25 x 32 tuumaa, alumiinia
€4,796.59 / yksikkö