AIR SCIENCE VE-FES-MA savunpoistolaite, 265 cfm CFM | CN8DZR 56LF23

AIR SCIENCE VE-FES-MA savunpoistolaite, 265 cfm CFM

Varastossa
Tuote: CN8DZR Malli: VE-FES-MARistiviite: 56LF23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,118.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMeräkokonaisleveysLeveysHinta
AIR SCIENCE P5-36XT -kanavaton savuhuppu 36 tuuman leveys x Tl | AF4BCY 8NK58 P5-36XT186Kanavaton huppu36 "36 "€3,183.42
AIR SCIENCE P5-48XT -putkinen savuputki 48 tuuman leveys x Tl | AF4HTF 8XDK9 P5-48XT234Kanavaton huppu48 "48 "€3,924.95
AIR SCIENCE P5-24XT -kanavaton savuhuppu, 24 tuuman leveys | AF4ZPN 9TA97 P5-24XT117Kanavaton huppu24 "24 "€2,730.59
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-Huppu--€12,131.92
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Puhdista penkki--€5,364.08
AIR SCIENCE HLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM, 42 tuumaa kokonaiskorkeus | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Puhdista penkki--€5,364.08
AIR SCIENCE VE60T kanavaton kotelo | CN8DZA 56LF22 VE60T-Liite--€2,819.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE VE-FES-MA savunpoistolaite, 265 cfm CFM
€2,118.78 / yksikkö