AIR SCIENCE UV-15 Sterilointikammio UV-boxilla AF6GTX 18AX46

AIR SCIENCE UV-15 UV-box-sterilointikammio

Varastossa
Tuote: AF6GTX Malli: UV-15Ristiviite: 18AX46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,259.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-Box-sterilointikammio
NoudattaminenUL 61010
Syvyys20 "
Korkeus19 "
Sisäkorkeus15 "
Sisäpituus15 "
Sisäleveys15 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vaadittujen suodattimien määrä0
Avauskoko12 "
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys20 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8421398005

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE UV-15 UV-box-sterilointikammio
€2,259.93 / yksikkö