ILMATieteiden lokero M-48 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 48 W | AF3YFL 8F579

AIR SCIENCE LOKERO M-48 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 48 W

Varastossa
Tuote: AF3YFL Malli: LOKERO M-48Ristiviite: 8F579

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero
Materiaalipolypropeeni
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ILMATieteiden lokero M-36 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 36 W | AF4YWW 9RD82 LOKERO M-3636 "€335.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE LOKERO M-48 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 48 W
€378.42 / yksikkö