ILMATieteiden lokero M-36 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 36 W | AF4YWW 9RD82

AIR SCIENCE LOKERO M-36 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 36 W

Varastossa
Tuote: AF4YWW Malli: LOKERO M-36Ristiviite: 9RD82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero
Sisäkorkeus1"
Sisäpituus25.4 "
Sisäleveys34.85 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.868
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ILMATieteiden lokero M-48 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 48 W | AF3YFL 8F579 LOKERO M-4848 "€378.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE LOKERO M-36 vuotoalusta kanavattomalle hupulle 36 W
€335.06 / yksikkö