AIR SCIENCE ASTM-001 Hiilisuodatin liuottimille 14 tuumaa Leveys | AH9NTC 40TF40

AIR SCIENCE ASTM-001 hiilisuodatin liuottimille, joiden leveys on 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9NTC Malli: ASTM-001Ristiviite: 40TF40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€665.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin liuottimia varten
Syvyys20 "
Suodattimen tyyppiHiili
MateriaaliPolypropeenikuori hiilellä
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE ASTM-001 hiilisuodatin liuottimille, joiden leveys on 14 tuumaa
€665.23 / yksikkö