AIR SCIENCE AST8 200 -hepasuodatin jauheille AD9QHR 4UDJ8

AIR SCIENCE AST8 200 Hepa -suodatin jauheille

Varastossa
Tuote: AD9QHR Malli: AST8 200Ristiviite: 4UDJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
TyyppiHiili ja HEPA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE AST8 200 Hepa -suodatin jauheille
€1,129.46 / yksikkö