AIR SCIENCE AST8 001 Hiilisuodatin Orgaaniset liuottimet Hydrocrbns | AD9QHN 4UDJ5

AIR SCIENCE AST8 001 Hiilisuodatin Orgaaniset liuottimet Hydrocrbns

Varastossa
Tuote: AD9QHN Malli: AST8 001Ristiviite: 4UDJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatin
TyyppiOrgaanisille aineille ja liuottimille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE AST8 001 Hiilisuodatin Orgaaniset liuottimet Hydrocrbns
€957.43 / yksikkö