Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR KING 8132 sähköinen jalustalämmittimen tuuletin pakotettu 120v | AF9JVW 2PY99

AIR KING 8132 Sähköinen jalkalämmittimen tuuletin, pakotettu 120v

Varastossa
Tuote: AF9JVW Malli: 8132Ristiviite: 2PY99
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
€128.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalusta lämmitin
Vahvistimet AC12.5/7.0
BtuH-lähtö5118/3070
VäriHarmaa
Johdon pituus72 "
Syvyys8.5 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus23 "
Hz60
kW1.5/0.9
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lämpöasetusten määrä2 ja Auto
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetTurvallinen keraaminen lämmityselementti, automaattinen ylikuumenemissuoja ja laaja värähtely
Jännite120
Watts1500/900
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)60.2
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8516290030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 8132 Sähköinen jalkalämmittimen tuuletin, pakotettu 120v
€128.85 / yksikkö