AIR HANDLER 6U630 Filter Media Pad Lasikuitu 14 tuumaa Korkeus | AF2HNR

AIR HANDLER 6U630 Suodatinmateriaalialustan lasikuitu 14 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF2HNR Malli: 6U630

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2.44 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 35 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalialusta
Pölynpidätyskyky165 gm
Pöly Wt. Pidätys0.88
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
MateriaaliLasikuitu
Max. Ilmavirta300 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko14x25x1
Nimelliskorkeus14 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMAKÄSITTELY 2DXP3 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AB9LXX 2DXP32"20x20x220 "20 "€3.08
ILMAKÄSITTELY 2GJG1 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "€3.50
ILMANKÄSITTELY 2JTL1 Suodatinmateriaalialusta Lasikuitu 16 tuuman korkeus | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "€2.19
ILMAKÄSITTELY 2JTL7 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AC2FTE 2JTL71"20x20x120 "20 "€2.40
ILMAKÄSITTELY 2JTN1 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "€2.47
AIR HANDLER 2JTN4 Filter Media Pad Lasikuitu 24 tuumaa Korkeus | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "€3.18
AIR HANDLER 2JTP2 Filter Media Pad Lasikuitu 12 tuumaa Korkeus | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "€2.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6U630 Suodatinmateriaalialustan lasikuitu 14 tuuman korkeus
€2.44 / yksikkö