Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELY 2JTL7 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AC2FTE

AIR HANDLER 2JTL7 Suodatinmateriaalityyny Lasikuitu 20 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC2FTE Malli: 2JTL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalialusta
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
MateriaaliLasikuitu
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko20x20x1
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMAKÄSITTELY 2DXP3 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AB9LXX 2DXP32"20x20x220 "20 "€3.08
ILMAKÄSITTELY 2GJG1 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "€3.50
ILMANKÄSITTELY 2JTL1 Suodatinmateriaalialusta Lasikuitu 16 tuuman korkeus | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "€2.19
ILMAKÄSITTELY 2JTN1 Suodatinmateriaalialusta 20 tuuman lasikuitu | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "€2.47
AIR HANDLER 2JTN4 Filter Media Pad Lasikuitu 24 tuumaa Korkeus | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "€3.18
AIR HANDLER 2JTP2 Filter Media Pad Lasikuitu 12 tuumaa Korkeus | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "€2.44
AIR HANDLER 2JUT2 Filter Media Pad Lasikuitu 24 tuumaa Korkeus | AC2FXJ 2JUT22"24x24x224 "24 "€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JTL7 Suodatinmateriaalityyny Lasikuitu 20 tuuman korkeus
€2.40 / yksikkö