Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKC5 Konepellin suodatin 11-13 / 16 x 11-7 / 16 x 3/8 tuumaa | AE9GET

AIR HANDLER 6JKC5 huppu suodatin 11-13/16 x 11-7/16 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9GET Malli: 6JKC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.50 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRange Hood -suodatin
Baffle-materiaaliAlumiiniverkko
Nimellissyvyys3 / 8 "
Nimellinen suodattimen koko11-7/16x11-13/16x3/8
Nimelliskorkeus11 13 / 16 "
Nimellisleveys11.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKA5 Range Hood Filter 8-3 / 4 x 10-1 / 2 x 3/8 Inch | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€34.36
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKA6 Range Hood Filter 8-1 / 4 x 11-1 / 4 x 3/8 Inch | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€34.51
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKA7 Liesituulettimen suodatin 8-3 / 4 x 10-1 / 2 x 3/8 tuumaa | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€31.22
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKA8 Konepellin suodatin 10-7 / 16 x 11-7 / 16 x 3/8 tuumaa | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "€35.20
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKA9 Liesituulettimen suodatin 10-1 / 2 x 10-1 / 2 x 3-1 / 4 tuumaa | AE9GEL 6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "€42.13
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKC0 Liesituulettimen suodatin 5-1 / 16 x 7-5 / 8 x 3/32 tuumaa | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "€19.86
ILMANKÄSITTELIJÄ 6JKC1 liesituulettimen suodatin 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 tuumaa | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "€22.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6JKC5 huppu suodatin 11-13/16 x 11-7/16 x 3/8 tuumaa
€38.50 / yksikkö