ILMANKÄSITTELIJÄ 6B839 Ristisuodatin 20 x 20 tuumaa | AE7XTZ

AIR HANDLER 6B839 Ristikkosuodatin 20 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7XTZ Malli: 6B839

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 16 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta ruudukkoa
Pituus20 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ILMANKÄSITTELY 6B837 Ristikkosuodatin 20 x 25 tuumaa | AE7XTX 6B83725 "€26.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B839 Ristikkosuodatin 20 x 20 tuumaa
€22.39 / yksikkö