ILMANKÄSITTELY 6B837 Ristikkosuodatin 20 x 25 tuumaa | AE7XTX

AIR HANDLER 6B837 Ristikkosuodatin 20 x 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7XTX Malli: 6B837

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26.67 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 16 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta ruudukkoa
Pituus20 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B839 Ristisuodatin 20 x 20 tuumaa | AE7XTZ 6B83920 "€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B837 Ristikkosuodatin 20 x 25 tuumaa
€26.67 / yksikkö