ILMANKÄSITTELIJÄ 6B809 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 18 tuuman korkeudella | AE7XRR

AIR HANDLER 6B809 Kolmen kerroksen rengaspaneelin ilmansuodatin 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7XRR Malli: 6B809

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin
Suodattimen tehokkuus0.25
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä
Korkeus18 "
Alkuperäinen vastus0.28 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Paksuus1"
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVY1 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 16 tuuman leveys | AB9LNP 2DVY114 "16 "€15.15
ILMANKÄSITTELY 2DVY2 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 18 tuuman leveys | AB9LNQ 2DVY216 "18 "€15.34
ILMANKÄSITTELY 2DVY3 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 22 tuuman leveys | AB9LNR 2DVY316 "22 "€14.52
ILMANKÄSITTELY 2DVY4 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 22 tuuman leveys | AB9LNT 2DVY420 "22 "€16.51
AIR HANDLER 2DVY5 kolmikerroksinen rengaspaneeli ilmansuodatin 25 tuumaa leveys | AB9LNU 2DVY522 "25 "€56.24
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B784 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 25 tuuman korkeudella | AE7XQP 6B78425 "25 "€17.05
ILMANKÄSITTELY 6B791 Kolmikerroksinen rengaspaneelin ilmansuodatin 24 tuuman korkeudella | AE7XQX 6B79124 "24 "€17.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B809 Kolmen kerroksen rengaspaneelin ilmansuodatin 18 tuumaa
€16.46 / yksikkö