ILMANKÄSITTELIJÄ 6B622 Mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 11-1 / 2 x 12 | AE7XKD

AIR HANDLER 6B622 Mikrokuitu Hepa-ilmansuodatin 12 x 11-1/2 x 12

Varastossa
Tuote: AE7XKD Malli: 6B622

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin
Todellinen syvyys11.5 "
Todellinen korkeus12 "
Todellinen leveys12 "
Ilmavirta450 cfm
DOP-tehokkuus95%
Lopullinen suositeltu vastus2.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus1 tuuman WC
Maks. Lämpötila200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysIlmavirtaLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaHinta
ILMANKÄSITTELY 2GHH5 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YGA 2GHH5--2400 cfm2.40 tuuman WC0.86 tuuman WC250-astetta F€1,158.37
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B619 Mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AE7XKA 6B61924 "24 "1900 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€667.35
ILMANKÄSITTELY 6B620 Hepa-ilmansuodatin 23-3 / 8 x 11-1 / 2 x 23-3 / 8 In | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€706.99
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B621 Mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2 | AE7XKC 6B62112 "24 "1820 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€542.78
ILMANKÄSITTELY 6B623 Mikrokuituliina Hepa Flt 11-3 / 8 x 23-3 / 8 x 11-1 / 2 | AE7XKE 6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 tuuman WC1 tuuman WC200-astetta F€625.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B622 Mikrokuitu Hepa-ilmansuodatin 12 x 11-1/2 x 12
€590.35 / yksikkö