ILMANKÄSITTELY 6B607 Economy Minipeat -suodatin 20 x 25 x 4 Merv 11 | AE7XJN

AIR HANDLER 6B607 Economy Minipeat -suodatin 20 x 25 x 4 Merv 11

Varastossa
Tuote: AE7XJN Malli: 6B607

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.80 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus60%: sta 65%
SuodatinpakkausLeikattu runko
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1935 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv11
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko20x25x4
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8215
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysIlmavirtaSuodattimen tehokkuusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysLopullinen vastusAlkuperäinen vastusHinta
ILMANKÄSITTELY 2GFP1 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€199.85
ILMANKÄSITTELY 2GFP8 Economy Minipeat -suodatin 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€232.47
ILMANKÄSITTELY 2GFT2 Economy Minipeat -suodatin 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.46 tuuman WC€223.56
ILMANKÄSITTELY 2GFU5 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€199.22
ILMANKÄSITTELY 2GFU9 Economy Minipeat -suodatin 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€204.53
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GFV8 Economy Minipeat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€222.59
ILMANKÄSITTELY 2GFW7 Economy Minipeat suodatin 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€184.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B607 Economy Minipeat -suodatin 20 x 25 x 4 Merv 11
€168.80 / yksikkö