Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 5E909 Paneelin pidikkeet 12 tuuman jousi - pakkaus 12 | AE3MEV

AIR HANDLER 5E909 Paneelin pidikkeet 12 tuuman jousi - 12 kpl

Varastossa
Tuote: AE3MEV Malli: 5E909

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin pidikkeet
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyyli12 "kevät
Pakollinen numero2 per suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5E909 Paneelin pidikkeet 12 tuuman jousi - 12 kpl
€399.50 /pakkaus