Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 5E906 Paneelin pidikkeet 3 tuuman letti - pakkaus 12 | AE3MER

AIR HANDLER 5E906 Paneelin pidikkeet 3 tuuman letti - 12 kpl

Varastossa
Tuote: AE3MER Malli: 5E906

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin pidikkeet
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Asennustyyli3 "letku
Pakollinen numero2 per suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E907 Paneelin pidikkeet 4 tuuman letti - pakkaus 12 | AE3MET 5E9074 "letku12€126.20
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E908 Paneelipidikkeet 6 tuuman jousi - pakkaus 12 | AE3MEU 5E9086 "kevät12€275.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5E906 Paneelin pidikkeet 3 tuuman letti - 12 kpl
€133.01 /pakkaus