Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 4YVC9 Mini-laskossuodatin 10 x 10 x 2 Merv 14 | AE2PRE

AIR HANDLER 4YVC9 Mini-laskosuodatin 10 x 10 x 2 Merv 14

Varastossa
Tuote: AE2PRE Malli: 4YVC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.07 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta492 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.35 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv14
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko10x10x2
Nimelliskorkeus10 "
Nimellisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysIlmavirtaSuodattimen tehokkuusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysLopullinen vastusAlkuperäinen vastusHinta
ILMANKÄSITTELY 2GFP1 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€199.85
ILMANKÄSITTELY 2GFP8 Economy Minipeat -suodatin 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€232.47
ILMANKÄSITTELY 2GFT2 Economy Minipeat -suodatin 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.46 tuuman WC€223.56
ILMANKÄSITTELY 2GFU5 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€199.22
ILMANKÄSITTELY 2GFU9 Economy Minipeat -suodatin 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€204.53
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GFV8 Economy Minipeat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€222.59
ILMANKÄSITTELY 2GFW7 Economy Minipeat suodatin 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€184.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4YVC9 Mini-laskosuodatin 10 x 10 x 2 Merv 14
€108.07 / yksikkö