Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 4E435 Suodatin 11 tuumaa D 23 tuumaa H 4 kpl pakkaus | AD7FAQ

AIR HANDLER 4E435 -suodatin 11 tuumaa D 23 tuumaa H -pakkaus 4

Varastossa
Tuote: AD7FAQ Malli: 4E435

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Suodattimen tehokkuus0.8
kehysKyllä
Media-alue96 sq ft.
Nimellissyvyys11 "
Nimellinen suodattimen koko23x11
Nimelliskorkeus23 "
Nimellisleveys23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4E435 -suodatin 11 tuumaa D 23 tuumaa H -pakkaus 4
€93.20 /pakkaus