ILMANKÄSITTELY 3DVP7-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AC8UKE

AIR HANDLER 3DVP7 -taskuilmasuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UKE Malli: 3DVP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM2000
Suodattimen tehokkuus90 - 95%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
MateriaaliLasikuitu
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriOranssi
Merv14
Nimellissyvyys15 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x15
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti CFMNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusTaskutHinta
ILMANKÄSITTELY 3DVP5-taskuilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa | AC8UKD 3DVP5100024x12x1512 "4€80.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3DVP7 -taskuilmasuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa
€121.89 / yksikkö