ILMANKÄSITTELY 3DVP5-taskuilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa | AC8UKD

AIR HANDLER 3DVP5 -taskuilmasuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UKD Malli: 3DVP5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1000
Suodattimen tehokkuus90 - 95%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
MateriaaliLasikuitu
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriOranssi
Merv14
Nimellissyvyys15 "
Nimellinen suodattimen koko24x12x15
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "
Taskut4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti CFMNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusTaskutHinta
ILMANKÄSITTELY 3DVP7-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AC8UKE 3DVP7200024x24x1524 "8€121.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3DVP5 -taskuilmasuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa
€80.35 / yksikkö