AIR HANDLER 3DVN7 tasku Ilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 15 tuumaa | AC8UJY

AIR HANDLER 3DVN7-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UJY Malli: 3DVN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.07 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1325
Suodattimen tehokkuus80 - 85%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
MateriaaliLasikuitu
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriOranssi
Merv13
Nimellissyvyys15 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x15
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "
Taskut6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4342
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti CFMNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutHinta
ILMANKÄSITTELY 3DVN8-taskuilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 15 tuumaa | AC8UJZ 3DVN8100015 "24x12x1512 "24 "4€73.45
ILMANKÄSITTELIJÄ 3DVN9 taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 15 tuumaa | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6€88.65
ILMANKÄSITTELIJÄ 3DVP2-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AC8UKB 3DVP2200015 "24x24x1524 "24 "8€113.03
ILMANKÄSITTELY 3DVP3-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 18 tuumaa | AC8UKC 3DVP3200018 "24x24x1824 "24 "10€127.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3DVN7-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 15 tuumaa
€120.07 / yksikkö