ILMANKÄSITTELY 33E937 V-pankin mp tiivisteellä 20x20x12 Merv 16 | AC6DPK

AIR HANDLER 33E937 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x20x12 Merv 16

Varastossa
Tuote: AC6DPK Malli: 33E937

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95% DOP
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.77 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2198 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue134 sq ft.
Merv16
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E932 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 16 | AC6DPE 33E93298%0.57 tuuman WC1500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€455.86
ILMANKÄSITTELY 33E933 V-pankin mp tiivisteellä 20x20x12 Merv 16 | AC6DPF 33E93398%0.57 tuuman WC2198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "€452.84
ILMANKÄSITTELY 33E934 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x24x12 Merv 16 | AC6DPG 33E93498%0.57 tuuman WC2872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€527.45
ILMANKÄSITTELY 33E935 V-pankki Mp Tiivisteellä 24x24x12 Merv 16 | AC6DPH 33E93598%0.57 tuuman WC3000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€531.76
ILMANKÄSITTELY 33E936 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 16 | AC6DPJ 33E93695% DOP0.77 tuuman WC1500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€318.15
ILMANKÄSITTELY 33E938 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x24x12 Merv 16 | AC6DPL 33E93895% DOP0.77 tuuman WC2872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€402.77
ILMANKÄSITTELY 33E939 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 16 | AC6DPM 33E93995% DOP0.77 tuuman WC3000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€406.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E937 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x20x12 Merv 16
€460.40 / yksikkö