AIR HANDLER 2TE98 Ilmansuodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AC3GJE

AIR HANDLER 2TE98 Ilmansuodatin 16 x 25 x 2 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3GJE Malli: 2TE98

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta350 fpm
Baffle-materiaaliAlumiiniverkko
Alkuperäinen vastus0.38 tuuman WC
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko16x25x2
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAlkuperäinen vastusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGP6 -ilmansuodatin 16 x 20 x 1/2 tuumaa | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "€75.51
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGR1 Ilmansuodatin 16 x 25 x 1/2 tuumaa | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€82.35
AIR HANDLER 2GGR5 -ilmansuodatin 20 x 20 x 1/2 tuumaa | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€81.31
AIR HANDLER 2GGR9 Ilmansuodatin 20 x 25 x 1/2 tuumaa | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€91.89
ILMANKÄSITTELY 2GGT4 Ilmansuodatin 24 x 24 x 1/2 tuumaa | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€100.00
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGT8 -ilmansuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 tuuman WC1"20x25x120 "25 "€70.81
ILMANKÄSITTELY 2GGU3 -ilmansuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 tuuman WC1"24x24x124 "24 "€74.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2TE98 Ilmansuodatin 16 x 25 x 2 Tuumaa
€87.85 / yksikkö