ILMAKÄSITTELY 2TE91 Puhallinsuojussuodatin polypropyleeni 32 tuumalle | AC3GHX

AIR HANDLER 2TE91 Tuuletinsuojuksen suodatin Polypropeeni 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3GHX Malli: 2TE91

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen suojuksen suodatin
Kiinnittimen tyyppiKoukku ja silmukka
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalin paino (3.3 unssia / neliömetriä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnittimen tyyppiMaks. LämpötilaHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2TE89 Puhallinsuojussuodatin polypropyleeni 24-26 tuumaa varten AC3GHV 2TE89Koukku ja silmukka150-astetta F€29.64
ILMAKÄSITTELY 2TE90 tuulettimen suojussuodatin polypropeenia 30 tuumaa varten AC3GHW 2TE90Koukku ja silmukka150-astetta F€36.82
ILMANKÄSITTELIJÄ 2TE92 Puhallinsuojussuodatin Polypropeeni 36 tuumalle | AC3GHY 2TE92Koukku ja silmukka150-astetta F€37.00
ILMANKÄSITTELIJÄ 2TE93 Puhallinsuojussuodatin Polypropeeni 40-42 tuumaa varten AC3GHZ 2TE93Koukku ja silmukka150-astetta F€49.67
AIR HANDLER 36WX63 Puhallinsuojussuodatin Polyesteri | AH7MWF 36 WX63Koukku ja silmukka180-astetta F€37.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2TE91 Tuuletinsuojuksen suodatin Polypropeeni 32 tuumaa
€46.74 / yksikkö