Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 2JUY4, taskuilmansuodatin, synteettinen, 20 x 20 x 22 tuumaa | AC2FYZ

AIR HANDLER 2JUY4 Taskuilmasuodatin Synteettinen 20 x 20 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2FYZ Malli: 2JUY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.61 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1200
Suodattimen tehokkuus95%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.49 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue40 sq ft.
Median väriKeltainen
Merv14
Nimellissyvyys22 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x22
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "
Taskut6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVX1 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 22 tuumaa | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€158.81
AIR HANDLER 2DVX2 Pocket Ilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 30 tuumaa | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€181.69
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DYK3 taskuilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9MFE 220x24x221200-20 "24 "8Synteettinen150-astetta F€98.20
ILMANKÄSITTELY 2GFK7 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€132.14
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGG4 taskutasoilmansuodatin, synteettinen 24 x 24 x 10 tuumaa | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 tuuman WC24 "24 "6Synteettinen150-astetta F€71.56
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGV6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Lasikuitu150-astetta F€106.02
ILMANKÄSITTELY 2GGW6 taskuilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 22 tuumaa | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Lasikuitu150-astetta F€108.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JUY4 Taskuilmasuodatin Synteettinen 20 x 20 x 22 tuumaa
€83.61 / yksikkö